大阪魂
ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42289301
M6×16
1箱(500個)
全ねじ
M6
16
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42289317
M6×35
1箱(250個)
-
M6
35
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162165
M4×8
1箱(2500個)
全ねじ
M4
8
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162174
M4×10
1箱(2000個)
全ねじ
M4
10
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162183
M4×12
1箱(1800個)
全ねじ
M4
12
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162192
M4×15
1箱(1500個)
全ねじ
M4
15
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162201
M4×16
1箱(1500個)
全ねじ
M4
16
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162217
M4×20
1箱(1200個)
全ねじ
M4
20
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162226
M4×25
1箱(1000個)
全ねじ
M4
25
0.7
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162235
M4×30
1箱(800個)
全ねじ
M4
30
0.7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162244
M5×8
1箱(1500個)
全ねじ
M5
8
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162253
M5×10
1箱(1300個)
全ねじ
M5
10
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162262
M5×12
1箱(1100個)
全ねじ
M5
12
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162271
M5×14
1箱(1000個)
全ねじ
M5
14
0.8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162287
M5×15
1箱(1000個)
全ねじ
M5
15
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162296
M5×16
1箱(900個)
全ねじ
M5
16
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162305
M5×18
1箱(800個)
全ねじ
M5
18
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162314
M5×20
1箱(700個)
全ねじ
M5
20
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162323
M5×25
1箱(600個)
全ねじ
M5
25
0.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162332
M5×30
1箱(500個)
全ねじ
M5
30
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162341
M5×35
1箱(400個)
全ねじ
M5
35
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162357
M5×40
1箱(350個)
全ねじ
M5
40
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162366
M6×10
1箱(800個)
全ねじ
M6
10
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162375
M6×12
1箱(700個)
全ねじ
M6
12
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162384
M6×14
1箱(600個)
全ねじ
M6
14
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162393
M6×15
1箱(600個)
全ねじ
M6
15
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162402
M6×18
1箱(500個)
全ねじ
M6
18
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162411
M6×20
1箱(450個)
全ねじ
M6
20
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162427
M6×22
1箱(400個)
全ねじ
M6
22
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162436
M6×25
1箱(350個)
全ねじ
M6
25
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162445
M6×30
1箱(300個)
全ねじ
M6
30
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162454
M6×40
1箱(200個)
全ねじ
M6
40
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162463
M6×45
1箱(200個)
全ねじ
M6
45
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162472
M6×50
1箱(170個)
全ねじ
M6
50
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162481
M6×55
1箱(150個)
全ねじ
M6
55
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162497
M6×60
1箱(150個)
全ねじ
M6
60
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162506
M8×12
1箱(400個)
全ねじ
M8
12
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162515
M8×14
1箱(400個)
全ねじ
M8
14
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162524
M8×15
1箱(350個)
全ねじ
M8
15
1.25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162533
M8×16
1箱(350個)
全ねじ
M8
16
1.25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162542
M8×18
1箱(300個)
全ねじ
M8
18
1.25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162551
M8×20
1箱(300個)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162567
M8×22
1箱(270個)
全ねじ
M8
22
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162576
M8×25
1箱(250個)
全ねじ
M8
25
1.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162585
M8×30
1箱(200個)
全ねじ
M8
30
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162594
M8×35
1箱(180個)
全ねじ
M8
35
1.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162603
M8×40
1箱(160個)
全ねじ
M8
40
1.25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162612
M8×45
1箱(140個)
全ねじ
M8
45
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162621
M8×50
1箱(120個)
全ねじ
M8
50
1.25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162637
M10×16
1箱(230個)
全ねじ
M10
16
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ