4マーク小形六角アプセット小ねじ細目(鉄/クロメート)(小箱)

4マーク小形六角アプセット小ねじ細目(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂4マーク小形六角アプセット小ねじ細目(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
ねじピッチ(mm)1.25材質表面処理クロメート頭部形状小形六角アプセット
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42393084M10×151箱(200個)M1015
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
42393093M10×161箱(200個)M1016
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
42393102M10×201箱(180個)M1020
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42393111M10×251箱(150個)M1025
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
42393127M10×301箱(130個)M1030
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
42393136M10×351箱(120個)M1035
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
42393145M10×401箱(100個)M1040
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
42393154M10×451箱(100個)M1045
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
42393163M10×501箱(80個)M1050
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
42393172M12×251箱(110個)M1225
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
42393181M12×301箱(100個)M1230
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
42393197M12×351箱(90個)M1235
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
42393206M12×401箱(75個)M1240
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
42393215M12×451箱(70個)M1245
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
42393224M12×501箱(60個)M1250
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする