※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
¥7,698
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
16
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42393093
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7