曜日別特売

4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質寸法S(mm)10表面処理3価ブラック寸法e(mm)11.05頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42393233M6×201箱(350個)20
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43140754M6×101箱(500個)10
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
43140763M6×121箱(500個)12
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140772M6×151箱(400個)15
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43140781M6×161箱(400個)16
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43140797M6×251箱(400個)25
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43140806M6×301箱(350個)30
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140815M6×351箱(300個)35
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140824M6×401箱(250個)40
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140833M6×451箱(220個)45
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43140842M6×501箱(200個)50
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする