大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(220個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
長さ(mm)
45
20
10
12
15
16
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(220個)
注文コード
43140833
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6