大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
長さ(mm)
25
20
10
12
15
16
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43140797
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6