大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
小形六角アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42395997
M8×16
1箱(400個)
M8
1.25
16
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396006
M8×20
1箱(330個)
M8
1.25
20
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396015
M8×25
1箱(280個)
M8
1.25
25
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396024
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396033
M8×40
1箱(180個)
M8
1.25
40
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396042
M8×50
1箱(150個)
M8
1.25
50
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396051
M10×35
1箱(130個)
M10
1.5
35
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163635
M8×12
1箱(450個)
M8
1.25
12
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163644
M8×30
1箱(250個)
M8
1.25
30
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163653
M8×45
1箱(150個)
M8
1.25
45
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163662
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163671
M10×25
1箱(180個)
M10
1.5
25
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163687
M10×30
1箱(150個)
M10
1.5
30
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163696
M10×40
1箱(120個)
M10
1.5
40
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163705
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください