M8×25 鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42396015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×25 鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42396015
M8×25 鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42396015

鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(280個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(280個)注文コード42396015品番M8×25
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする