大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
小形六角アプセット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42396067
M8×12
1箱(450個)
M8
1.25
12
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396076
M8×16
1箱(400個)
M8
1.25
16
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396085
M8×20
1箱(330個)
M8
1.25
20
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396094
M8×25
1箱(280個)
M8
1.25
25
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396103
M8×30
1箱(250個)
M8
1.25
30
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396112
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396121
M8×45
1箱(150個)
M8
1.25
45
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396137
M8×50
1箱(150個)
M8
1.25
50
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396146
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396155
M10×25
1箱(180個)
M10
1.5
25
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396164
M10×30
1箱(150個)
M10
1.5
30
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396173
M10×35
1箱(130個)
M10
1.5
35
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42396182
M10×40
1箱(120個)
M10
1.5
40
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
42396191
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43163714
M8×40
1箱(180個)
M8
1.25
40
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください