※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鋼7マーク小形アプセット小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
¥21,980
1箱(250個)
1箱(280個)
1箱(330個)
1箱(400個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42396146
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7