大阪魂
(+)バインドP=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42454465
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
-
0.5
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454474
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454483
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454492
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454501
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454517
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454526
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454535
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454553
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454562
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42454571
M5×15
1箱(450個)
M5
15
-
0.8
2
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
43299934
M2×5
1箱(4000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299943
M3×12
1箱(1300個)
M3
12
0.5
-
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299952
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
43299961
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
43299977
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,798
¥5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42454544
M4×16
1箱(700個)
M4
16
-
0.7
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください