曜日別特売

ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ)

ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) - KIJIMA(キジマ)ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

本製品にはスポンジ・ネットが付属されております。レース用パーツの為、キャブレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。
各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。

外径(Φmm)66内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付径(Φmm)
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42275161102-4265APE50/100等 PE20/24対応463929
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
42275177102-4266APE50/100等 PE28/PWK28対応504536
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
42275152102-4264APE50/100等 ノーマルキャブ対応373929
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42275161
2020-08-12
用途: バイクのレストア
わかばオート自動車・二輪車・自転車関連業

自分のバイクにつけられるサイズがなかなか見つからなかったのですがモノタロウで見つかって感激です。ネットもしっかりしていていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする