大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42505407
M4×16
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧