M4×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42505407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42505407
M4×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42505407

(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
42505407
品番
M4×16
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする