大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
内容量
選択してください
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578112
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578121
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578137
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578146
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578155
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578164
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578173
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578182
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578191
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
9,598
¥10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578207
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578216
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578225
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578234
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578243
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
8,398
¥9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578252
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578261
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578277
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578286
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,698
¥5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578295
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578313
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578322
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578331
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578347
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578356
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
42578365
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578374
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,598
¥3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578383
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42578304
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください