大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
色
黒
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637472
M1.4×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637481
M1.4×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637497
M1.4×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637506
M1.4×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637515
M1.6×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637524
M1.7×2.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
26,980
¥29,678
(税込)
51日以内出荷
返品不可
42637533
M1.7×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
51日以内出荷
返品不可
42637542
M1.7×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637551
M1.7×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637567
M1.7×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
27,980
¥30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637576
M1.7×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637585
M1.7×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637594
M2.0×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637603
M2.0×4.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637612
M2.0×5.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637621
M2.0×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637637
M2.0×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637646
M2.0×10.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
10
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.6
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637655
M1.4×3.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.3
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637664
M1.4×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.3
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637673
M1.7×2.5
1箱(1000個)
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637682
M1.7×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637691
M1.7×8.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
8
M1.7
十字穴
3価ブラック
0.35
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637707
M2.0×3.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
3
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42637716
M2.0×4.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
4
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637725
M2.0×5.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
5
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42637734
M2.0×6.0
1箱(1000個)
鉄
ナベ
6
M2.0
十字穴
3価ブラック
0.4
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44947813
M1.4×5.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
27,980
¥30,778
(税込)
51日以内出荷
返品不可
44947822
M1.4×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
0.45
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947831
M1.6×3.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44947847
M1.6×3.5
1箱(10000個)
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44947865
M1.6×6.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
51日以内出荷
返品不可
44947874
M1.6×8.0
1箱(5000個)
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44947856
M1.6×4.0
1箱(10000個)
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください