曜日別特売

フックボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

フックボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
426737413/16×383/162438
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
426737573/16×503/162450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
426737663/16×753/162475
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
426737751/4×751/42075
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
426737841/4×901/42090
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
426737931/4×1251/420125
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42673766
2018-04-29
用途: 有刺鉄線を張るのに利用した。
サービス業

結果的には旨くいったが、しかしネジのサイズがインチでしたが
今更何でインチサイズなのでしょうね。この程度の物に特殊ネジを使う古い習慣を早く止めてもらいたいね。

対象商品 : 42673784
2016-11-14
用途: 波板止め

ロングタイプとして有効でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする