大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42683392
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683401
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683417
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683426
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683435
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683444
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683453
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683462
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42683471
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44035731
M16×25
1箱(2個)
M16
25
1.5
¥
449
¥494
(税込)
翌日出荷
返品不可
44035747
M16×35
1箱(2個)
M16
35
1.5
¥
499
¥549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください