7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42685842M6×101箱(600個)全ねじM6101-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685851M6×121箱(550個)全ねじM6121-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204912M6×151箱(500個)全ねじM6151-
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685867M6×161箱(450個)全ねじM6161-
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685876M6×201箱(400個)全ねじM6201-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204921M6×251箱(350個)全ねじM6251-
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204937M6×301箱(300個)全ねじM6301-
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685885M6×701箱(100個)半ねじM670118
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685894M8×161箱(230個)全ねじM8161.25-
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685903M8×201箱(200個)全ねじM8201.25-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685912M8×251箱(180個)全ねじM8251.25-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685921M8×301箱(160個)全ねじM8301.25-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする