大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42685937
M6×10
1箱(600個)
全ねじ
M6
10
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685946
M6×12
1箱(550個)
全ねじ
M6
12
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685955
M6×15
1箱(500個)
全ねじ
M6
15
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685964
M6×20
1箱(400個)
全ねじ
M6
20
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685973
M6×25
1箱(350個)
全ねじ
M6
25
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685982
M6×30
1箱(300個)
全ねじ
M6
30
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685991
M8×16
1箱(230個)
全ねじ
M8
16
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686007
M8×20
1箱(200個)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686016
M8×25
1箱(180個)
全ねじ
M8
25
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686025
M8×30
1箱(160個)
全ねじ
M8
30
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205165
M6×16
1箱(450個)
全ねじ
M6
16
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205174
M6×70
1箱(100個)
半ネジ
M6
70
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください