大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42694145
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694154
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694163
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694172
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694181
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694197
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694206
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694215
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42694224
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694233
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694242
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42694251
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694267
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694276
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694285
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694294
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694303
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694312
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694321
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694337
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694346
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください