大阪魂
四角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(350個)
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705634
M6×30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください