大阪魂
四角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705722
M6×12
1箱(600個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705731
M6×15
1箱(500個)
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705747
M6×20
1箱(450個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705756
M6×25
1箱(400個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705765
M6×30
1箱(350個)
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705774
M6×35
1箱(300個)
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください