大阪魂
四角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705783
M6×15
1箱(500個)
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705792
M6×20
1箱(450個)
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください