大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
寸法S(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712284
1/4×12
1箱(500個)
W1/4
12
20
10
4.5
¥
4,498
¥4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712293
1/4×32
1箱(300個)
W1/4
32
20
10
4.5
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712302
1/4×38
1箱(300個)
W1/4
38
20
10
4.5
¥
4,498
¥4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712311
5/16×12
1箱(300個)
W5/16
12
18
12
6.5
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712327
5/16×16
1箱(300個)
W5/16
16
18
12
6.5
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712336
5/16×20
1箱(300個)
W5/16
20
18
12
6.5
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712354
5/16×32
1箱(200個)
W5/16
32
18
12
6.5
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712372
5/16×50
1箱(200個)
W5/16
50
18
12
6.5
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712381
5/16×65
1箱(100個)
W5/16
65
18
12
6.5
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712397
5/16×90
1箱(100個)
W5/16
90
18
12
6.5
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712406
5/16×100
1箱(100個)
W5/16
100
18
12
6.5
¥
6,298
¥6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712415
3/8×12
1箱(200個)
W3/8
12
16
14
7.5
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712424
3/8×16
1箱(200個)
W3/8
16
16
14
7.5
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712433
3/8×20
1箱(200個)
W3/8
20
16
14
7.5
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712442
3/8×25
1箱(200個)
W3/8
25
16
14
7.5
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712451
3/8×32
1箱(100個)
W3/8
32
16
14
7.5
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712467
3/8×38
1箱(100個)
W3/8
38
16
14
7.5
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712476
3/8×45
1箱(100個)
W3/8
45
16
14
7.5
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712485
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
16
14
7.5
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712494
3/8×65
1箱(100個)
W3/8
65
16
14
7.5
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712503
3/8×75
1箱(100個)
W3/8
75
16
14
7.5
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712512
3/8×90
1箱(100個)
W3/8
90
16
14
7.5
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712521
1/2×20
1箱(100個)
W1/2
20
12
21
9
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712537
1/2×25
1箱(100個)
W1/2
25
12
21
9
¥
6,098
¥6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712546
1/2×32
1箱(100個)
W1/2
32
12
21
9
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712555
1/2×35
1箱(100個)
W1/2
35
12
21
9
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712564
1/2×38
1箱(100個)
W1/2
38
12
21
9
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712573
1/2×45
1箱(100個)
W1/2
45
12
21
9
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712582
1/2×50
1箱(80個)
W1/2
50
12
21
9
¥
7,098
¥7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712607
1/2×65
1箱(50個)
W1/2
65
12
21
9
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712616
1/2×75
1箱(50個)
W1/2
75
12
21
9
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712625
1/2×100
1箱(50個)
W1/2
100
12
21
9
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712634
5/8×25
1箱(50個)
W5/8
25
11
26
11
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712643
5/8×32
1箱(50個)
W5/8
32
11
26
11
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712677
5/8×50
1箱(50個)
W5/8
50
11
26
11
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712686
5/8×65
1箱(40個)
W5/8
65
11
26
11
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42712695
5/8×75
1箱(40個)
W5/8
75
11
26
11
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735291
3/16×10
1箱(1000個)
W3/16
10
24
8
3.5
¥
8,398
¥9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735307
3/16×12
1箱(1000個)
W3/16
12
24
8
3.5
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735316
3/16×16
1箱(1000個)
W3/16
16
24
8
3.5
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43735325
3/16×20
1箱(1000個)
W3/16
20
24
8
3.5
¥
9,298
¥10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735334
3/16×25
1箱(500個)
W3/16
25
24
8
3.5
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735343
3/16×32
1箱(500個)
W3/16
32
24
8
3.5
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735352
3/16×38
1箱(500個)
W3/16
38
24
8
3.5
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735377
3/16×50
1箱(200個)
W3/16
50
24
8
3.5
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43735386
1/4×8
1箱(500個)
W1/4
8
20
10
4.5
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735395
1/4×10
1箱(500個)
W1/4
10
20
10
4.5
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735404
1/4×16
1箱(500個)
W1/4
16
20
10
4.5
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735413
1/4×20
1箱(500個)
W1/4
20
20
10
4.5
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
43735422
1/4×25
1箱(500個)
W1/4
25
20
10
4.5
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ