大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714393
5/16×20
1箱(300個)
W5/16
20
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714402
5/16×25
1箱(300個)
W5/16
25
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714411
5/16×32
1箱(200個)
W5/16
32
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714427
3/8×16
1箱(200個)
W3/8
16
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714436
3/8×20
1箱(200個)
W3/8
20
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714445
3/8×25
1箱(200個)
W3/8
25
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714454
3/8×32
1箱(100個)
W3/8
32
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714463
3/8×38
1箱(100個)
W3/8
38
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714472
3/8×45
1箱(100個)
W3/8
45
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714481
3/8×50
1箱(100個)
W3/8
50
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714497
3/8×55
1箱(100個)
W3/8
55
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714506
3/8×65
1箱(100個)
W3/8
65
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714515
3/8×75
1箱(100個)
W3/8
75
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743725
5/16×16
1箱(300個)
W5/16
16
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743734
5/16×38
1箱(200個)
W5/16
38
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743743
5/16×45
1箱(200個)
W5/16
45
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743752
5/16×50
1箱(200個)
W5/16
50
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743761
5/16×65
1箱(100個)
W5/16
65
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743777
5/16×75
1箱(100個)
W5/16
75
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743786
3/8×18
1箱(200個)
W3/8
18
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743795
3/8×30
1箱(100個)
W3/8
30
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743804
3/8×35
1箱(100個)
W3/8
35
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743813
3/8×60
1箱(100個)
W3/8
60
16
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743822
3/8×70
1箱(100個)
W3/8
70
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743831
3/8×90
1箱(100個)
W3/8
90
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43743847
3/8×100
1箱(100個)
W3/8
100
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください