大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
長さ(mm)
75
20
25
32
16
38
45
50
55
65
75
18
30
35
60
70
90
100
山数
18
18
16
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43743777
品番
5/16×75
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
長さ(mm)
75
山数
18
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5