曜日別特売

ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(小箱)

ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736111M3×51箱(500個)M350.51.52
取扱い終了
返品不可
代替品有
42736127M4×81箱(1000個)M480.72.32.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42736136M4×121箱(1000個)M4120.72.32.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42736111M3×542800204M3×5M3×5 ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42800204ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42736127M4×842800213M4×8M4×8 ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42800213ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42736136M4×1242800222M4×12M4×12 ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42800222ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする