大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/スズコバルト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42736154
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42736163
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42736172
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42736181
M12×30
1箱(80個)
M12
30
1.75
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42736145
M4×6
1箱(100個)
M4
6
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください