大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742357
M4×65
1箱(200個)
M4
65
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742375
M10×150
1箱(50個)
M10
150
1.5
(最小)5
(最小)0.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
42742366
M5×95
1箱(200個)
M5
95
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください