曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42742393M8×851箱(60個)M8851.25(最小)4(最小)0.4
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42742411M16×951箱(15個)M16952(最小)8(最小)0.6
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
42742384M5×601箱(200個)M5600.8(最小)2.5(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
42742402M8×1001箱(60個)M81001.25(最小)4(最小)0.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
42742427M16×1501箱(30個)M161502(最小)8(最小)0.6
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42742384M5×6042806391M5×60M5×60 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806391六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42742402M8×10042806416M8×100M8×100 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806416六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42742427M16×15042806434M16×150M16×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806434六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする