曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42742734M1.6×51箱(1000個)M1.650.35(最小)0.7(最小)0.1
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742743M2×161箱(500個)M2160.4(最小)10(最小)0.1
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742752M2.5×181箱(500個)M2.5180.45(最小)1(最小)0.1
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742761M3×451箱(100個)M3450.5(最小)1.3(最小)0.1
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742777M4×751箱(100個)M4750.7(最小)2(最小)0.2
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742786M8×1001箱(50個)M81001.25(最小)4(最小)0.4
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742795M14×401箱(50個)M14402(最小)7(最小)0.6
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42742804M14×501箱(50個)M14502(最小)7(最小)0.6
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする