大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42745552
M2×3
1箱(500個)
M2
3
0.4
(最小)1
(最小)0.1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745577
M2×20
1箱(500個)
M2
20
0.4
(最小)1
(最小)0.1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745586
M2.5×14
1箱(500個)
M2.5
14
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42745595
M2.5×15
1箱(500個)
M2.5
15
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745604
M2.6×4
1箱(500個)
M2.6
4
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745613
M2.6×6
1箱(500個)
M2.6
6
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745622
M2.6×10
1箱(500個)
M2.6
10
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745631
M2.6×12
1箱(500個)
M2.6
12
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745647
M2.6×20
1箱(500個)
M2.6
20
0.45
(最小)1.1
(最小)0.1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745656
M3×28
1箱(500個)
M3
28
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745665
M3×65
1箱(200個)
M3
65
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745674
M4×4
1箱(500個)
M4
4
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745701
M5×105
1箱(100個)
M5
105
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745717
M5×125
1箱(100個)
M5
125
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42745726
M5×130
1箱(100個)
M5
130
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745735
M6×28
1箱(200個)
M6
28
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745744
M6×130
1箱(100個)
M6
130
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745753
M8×130
1箱(60個)
M8
130
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745762
M8×135
1箱(60個)
M8
135
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745771
M10×115
1箱(30個)
M10
115
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745787
M10×125
1箱(30個)
M10
125
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745796
M10×140
1箱(40個)
M10
140
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745805
M12×105
1箱(25個)
M12
105
1.75
(最小)6
(最小)0.6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745814
M14×80
1箱(20個)
M14
80
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745823
M14×100
1箱(15個)
M14
100
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745832
M14×110
1箱(15個)
M14
110
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745841
M14×120
1箱(15個)
M14
120
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745857
M14×130
1箱(15個)
M14
130
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745866
M14×140
1箱(15個)
M14
140
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42745875
M14×150
1箱(15個)
M14
150
2
(最小)7
(最小)0.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42745561
M2×16
1箱(500個)
M2
16
0.4
(最小)1
(最小)0.1
取扱い終了
返品不可
42745683
M4×85
1箱(100個)
M4
85
0.7
(最小)2
(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
42745692
M4×90
1箱(100個)
M4
90
0.7
(最小)2
(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください