大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
18
20
22
28
30
32
40
50
55
65
70
75
80
85
95
100
105
120
125
130
140
145
150
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42747363
M2×14
1箱(500個)
M2
14
0.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747397
M2.3×15
1箱(500個)
M2.3
15
0.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747406
M2.3×20
1箱(500個)
M2.3
20
0.4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747415
M2.5×3
1箱(500個)
M2.5
3
0.45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747433
M2.5×14
1箱(500個)
M2.5
14
0.45
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747442
M2.5×18
1箱(500個)
M2.5
18
0.45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747451
M2.5×40
1箱(200個)
M2.5
40
0.45
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747467
M2.6×14
1箱(500個)
M2.6
14
0.45
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747476
M2.6×30
1箱(200個)
M2.6
30
0.45
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747485
M3×7
1箱(500個)
M3
7
0.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747494
M4×7
1箱(500個)
M4
7
0.7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747503
M4×70
1箱(200個)
M4
70
0.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747512
M5×4
1箱(500個)
M5
4
0.8
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747521
M5×5
1箱(500個)
M5
5
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747537
M5×28
1箱(200個)
M5
28
0.8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747546
M6×28
1箱(200個)
M6
28
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747555
M6×32
1箱(100個)
M6
32
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747564
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747573
M6×85
1箱(100個)
M6
85
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747582
M6×100
1箱(100個)
M6
100
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747591
M8×8
1箱(100個)
M8
8
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747607
M8×32
1箱(100個)
M8
32
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747616
M8×95
1箱(50個)
M8
95
1.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747625
M8×120
1箱(50個)
M8
120
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747634
M8×125
1箱(50個)
M8
125
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747643
M8×140
1箱(50個)
M8
140
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747652
M8×145
1箱(50個)
M8
145
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747661
M10×12
1箱(100個)
M10
12
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747677
M10×22
1箱(100個)
M10
22
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747686
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747695
M10×65
1箱(50個)
M10
65
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747704
M10×75
1箱(50個)
M10
75
1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747713
M10×80
1箱(50個)
M10
80
1.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747722
M10×85
1箱(50個)
M10
85
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747731
M10×95
1箱(50個)
M10
95
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747747
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747756
M10×105
1箱(50個)
M10
105
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747765
M10×125
1箱(25個)
M10
125
1.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
42747774
M10×145
1箱(30個)
M10
145
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747783
M10×150
1箱(30個)
M10
150
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42747792
M12×16
1箱(100個)
M12
16
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747801
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747817
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42747826
M12×95
1箱(25個)
M12
95
1.75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747835
M12×130
1箱(25個)
M12
130
1.75
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747844
M12×150
1箱(25個)
M12
150
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42747853
M14×40
1箱(50個)
M14
40
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747862
M14×70
1箱(40個)
M14
70
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747871
M16×75
1箱(25個)
M16
75
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42747887
M16×80
1箱(25個)
M16
80
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ