六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42752437M2.5×81箱(1000個)M2.50.458(最小)1.12
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752473M4×121箱(1000個)M40.712(最小)23
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752482M4×141箱(500個)M40.714(最小)23
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752534M4×251箱(500個)M40.725(最小)23
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752543M4×301箱(500個)M40.730(最小)23
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752561M5×161箱(500個)M50.816(最小)2.54
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752577M5×181箱(500個)M50.818(最小)2.54
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752595M5×251箱(300個)M50.825(最小)2.54
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42752446M3×141箱(1000個)M30.514(最小)1.32.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752455M3×181箱(1000個)M30.518(最小)1.32.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752464M3×301箱(1000個)M30.530(最小)1.32.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752491M4×151箱(500個)M40.715(最小)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752507M4×161箱(500個)M40.716(最小)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752516M4×181箱(500個)M40.718(最小)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752525M4×201箱(500個)M40.720(最小)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752552M4×401箱(500個)M40.740(最小)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752586M5×221箱(300個)M50.822(最小)2.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752604M5×301箱(200個)M50.830(最小)2.54
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752613M6×181箱(300個)M6118(最小)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752622M6×401箱(100個)M6140(最小)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752631M6×451箱(100個)M6145(最小)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
42752647M6×501箱(100個)M6150(最小)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42752446M3×1442816627M3×14M3×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816627六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752455M3×1842816636M3×18M3×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816636六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752464M3×3042816645M3×30M3×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816645六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(14個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752491M4×1542816672M4×15M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816672六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(16個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752507M4×1642816681M4×16M4×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816681六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752516M4×1842816697M4×18M4×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816697六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752525M4×2042816706M4×20M4×20 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816706六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752552M4×4042816733M4×40M4×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816733六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752586M5×2242816767M5×22M5×22 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816767六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752604M5×3042816785M5×30M5×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816785六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752613M6×1842816794M6×18M6×18 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816794六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752622M6×4042816803M6×40M6×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816803六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752631M6×4542816812M6×45M6×45 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816812六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42752647M6×5042816821M6×50M6×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42816821六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする