Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)

Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
材質(ねじ部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42765773M8×101箱(70個)M81.25鉄/三価ホワイト10
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
42765782M8×251箱(60個)M81.25鉄/三価ホワイト25
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
42765791M8×301箱(60個)M81.25鉄/三価ホワイト30
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
42765807M8×351箱(60個)M81.25鉄/三価ホワイト35
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
42765816M8×401箱(50個)M81.25鉄/三価ホワイト40
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
42765825M8×451箱(50個)M81.25鉄/三価ホワイト45
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
42765834M8×501箱(50個)M81.25鉄/三価ホワイト50
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
42765843M10×151箱(70個)M101.5鉄/三価ホワイト15
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42765852M10×251箱(60個)M101.5鉄/三価ホワイト25
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
42765861M10×351箱(60個)M101.5鉄/三価ホワイト35
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
42765877M10×401箱(50個)M101.5鉄/三価ホワイト40
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42765886M10×451箱(50個)M101.5鉄/三価ホワイト45
オープン
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
42765895M10×501箱(50個)M101.5鉄/三価ホワイト50
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする