大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42770463
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770472
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770481
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770497
M6×35
1箱(170個)
M6
1
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770506
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770515
M8×18
1箱(120個)
M8
1.25
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770524
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770533
M8×25
1箱(120個)
M8
1.25
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770542
M8×30
1箱(120個)
M8
1.25
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770551
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770567
M8×40
1箱(80個)
M8
1.25
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770576
M10×20
1箱(70個)
M10
1.5
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770585
M10×30
1箱(60個)
M10
1.5
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770594
M10×35
1箱(60個)
M10
1.5
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267273
M10×15
1箱(80個)
M10
1.5
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267282
M10×25
1箱(70個)
M10
1.5
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267291
M10×40
1箱(60個)
M10
1.5
40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267307
M10×45
1箱(50個)
M10
1.5
45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44267316
M10×50
1箱(50個)
M10
1.5
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44267325
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44267334
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267343
M6×40
1箱(170個)
M6
1
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267352
M6×45
1箱(150個)
M6
1
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267361
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267377
M8×10
1箱(150個)
M8
1.25
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44267386
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267395
M8×45
1箱(80個)
M8
1.25
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44267404
M8×50
1箱(80個)
M8
1.25
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください