大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42770612
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770621
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770637
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770646
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770655
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770664
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770673
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770682
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770691
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770707
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770716
M6×35
1箱(170個)
M6
1
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770725
M6×40
1箱(150個)
M6
1
40
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770734
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770743
M8×15
1箱(170個)
M8
1.25
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770752
M8×20
1箱(170個)
M8
1.25
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770761
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770777
M8×30
1箱(140個)
M8
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770786
M8×35
1箱(120個)
M8
1.25
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42770795
M8×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268007
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268016
M5×25
1箱(350個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268025
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268034
M5×35
1箱(300個)
M5
0.8
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268043
M5×40
1箱(250個)
M5
0.8
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268052
M5×45
1箱(250個)
M5
0.8
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268061
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268077
M6×45
1箱(170個)
M6
1
45
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268086
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268095
M8×10
1箱(200個)
M8
1.25
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44268104
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44268113
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください