大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバルト)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
スズコバルト
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
8
12
15
20
30
内容量
選択してください
1箱(170個)
1箱(350個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42772012
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42772021
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42772037
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42772046
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42772055
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42772064
M8×30
1箱(170個)
M8
1.25
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください