大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
生地
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42773272
M3×6
1箱(500個)
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773281
M3×8
1箱(500個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773297
M3×10
1箱(500個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773306
M3×15
1箱(400個)
M3
0.5
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773315
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773324
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773333
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773342
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773351
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773367
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773376
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773385
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773394
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773403
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773412
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773421
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773437
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773446
M5×30
1箱(450個)
M5
0.8
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773455
M6×10
1箱(450個)
M6
1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773464
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773473
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773482
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773491
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773507
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773516
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773525
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773534
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773543
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773552
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773561
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773577
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773586
M8×30
1箱(170個)
M8
1.25
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773595
M8×35
1箱(150個)
M8
1.25
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773604
M8×40
1箱(140個)
M8
1.25
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773613
M8×50
1箱(120個)
M8
1.25
50
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773622
M10×15
1箱(170個)
M10
1.5
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773631
M10×20
1箱(150個)
M10
1.5
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773647
M10×40
1箱(100個)
M10
1.5
40
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773656
M10×45
1箱(80個)
M10
1.5
45
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773665
M12×40
1箱(35個)
M12
1.75
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277904
M10×25
1箱(120個)
M10
1.5
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277913
M10×30
1箱(120個)
M10
1.5
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277922
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277931
M10×50
1箱(80個)
M10
1.5
50
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277947
M3×12
1箱(500個)
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44277956
M3×20
1箱(400個)
M3
0.5
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277965
M3×25
1箱(400個)
M3
0.5
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277974
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277983
M4×35
1箱(450個)
M4
0.7
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44277992
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ