大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42779554
M8×50
50
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42779563
M8×60
60
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください