大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42784856
1/2×4"1/2
-
1/2
4-1/2
13
¥
549
¥604
(税込)
翌日出荷
返品不可
43972652
3/4×6"
-
3/4
6
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください