大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ブラック)
材質
鉄
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
選択してください
32
38
45
50
55
65
75
90
100
115
125
150
山数
10
11
12
16
内容量
1パック(4個)
1個
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42785321
3/8×45
1パック(4個)
W3/8
45
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
43727923
5/8×90
1個
W5/8
90
11
¥
449
¥
494
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727932
5/8×100
1個
W5/8
100
11
¥
489
¥
538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727975
3/4×32
1個
W3/4
32
10
¥
379
¥
417
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727984
3/4×38
1個
W3/4
38
10
¥
419
¥
461
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727993
3/4×45
1個
W3/4
45
10
¥
419
¥
461
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728002
3/4×50
1個
W3/4
50
10
¥
449
¥
494
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728011
3/4×55
1個
W3/4
55
10
¥
479
¥
527
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728027
3/4×65
1個
W3/4
65
10
¥
529
¥
582
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728036
3/4×75
1個
W3/4
75
10
¥
639
¥
703
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728045
3/4×90
1個
W3/4
90
10
¥
719
¥
791
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728054
3/4×100
1個
W3/4
100
10
¥
749
¥
824
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728063
3/4×115
1個
W3/4
115
10
¥
929
¥
1,022
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728072
3/4×125
1個
W3/4
125
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43728081
3/4×150
1個
W3/4
150
10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43727914
1/2×115
1個
W1/2
115
12
取扱い終了
返品不可
43727941
5/8×115
1個
W5/8
115
11
取扱い終了
返品不可
43727957
5/8×125
1個
W5/8
125
11
取扱い終了
返品不可
43727966
5/8×150
1個
W5/8
150
11
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください