大阪魂
六角ボルト 全ねじ(SUS316/生地)
材質
SUS316
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
16
25
30
35
40
50
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42787464
M6×40
1パック(3個)
M6
40
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787482
M8×50
1パック(2個)
M8
50
1.25
¥
579
¥637
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787491
M10×16
1パック(2個)
M10
16
1.5
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787507
M12×25
1個
M12
25
1.75
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787525
M20×30
1個
M20
30
2.5
¥
1,998
¥2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42787534
M20×35
1個
M20
35
2.5
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787543
M20×40
1個
M20
40
2.5
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787552
M20×50
1個
M20
50
2.5
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
42787473
M8×35
1パック(2個)
M8
35
1.25
取扱い終了
返品不可
42787516
M16×35
1個
M16
35
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください