BUMAX
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)
種別
半ねじ
材質
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42791795
M10×60
M10
60
1.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791804
M20×65
M20
65
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42791813
M20×80
M20
80
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42791822
M20×100
M20
100
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください