日産ネジ
NSローヘッド 小頭(ステンレス)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)5.0
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792574
M8×10
M8
10
1.25
4
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792583
M8×12
M8
12
1.25
4
10
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792592
M10×16
M10
16
1.5
5
13
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792601
M10×30
M10
30
1.5
5
13
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください