日産ネジ
NSローヘッド 小頭(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42792617
M5×8
1パック(2個)
全ねじ
M5
8
0.8
(最小)3.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792626
M5×10
1パック(2個)
全ねじ
M5
10
0.8
(最小)3.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792635
M5×12
1パック(2個)
全ねじ
M5
12
0.8
(最小)3.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42792644
M5×20
1パック(2個)
全ねじ
M5
20
0.8
(最小)3.0
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792653
M8×25
1個
全ねじ
M8
25
1.25
(最小)5.0
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792662
M8×30
1個
全ねじ
M8
30
1.25
(最小)5.0
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792671
M10×12
1個
全ねじ
M10
12
1.5
(最小)5.0
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792687
M10×16
1個
全ねじ
M10
16
1.5
(最小)5.0
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792696
M10×20
1個
全ねじ
M10
20
1.5
(最小)5.0
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792714
M10×30
1個
全ねじ
M10
30
1.5
(最小)5.0
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792705
M10×25
1個
-
M10
25
1.5
(最小)5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください