日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42795383
M3×25
1パック(14個)
M3
0.5
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42795392
M3×30
1パック(14個)
M3
0.5
30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42795417
M10×35
1パック(3個)
M10
1.5
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42795426
M10×55
1パック(2個)
M10
1.5
55
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42795435
M12×40
1パック(2個)
M12
1.75
40
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42795401
M8×65
1パック(2個)
M8
1.25
65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください