日産ネジ
フランジボタンキャップ(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799653
M8×12
1パック(6個)
全ねじ
M8
12
1.25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799671
M8×20
1パック(6個)
全ねじ
M8
20
1.25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799687
M10×35
1パック(3個)
全ねじ
M10
35
1.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799644
M6×12
1パック(10個)
-
M6
12
1
オープン
取扱い終了
返品不可
42799662
M8×16
1パック(6個)
-
M8
16
1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください