日産ネジ
フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799696
M3×10
1パック(11個)
全ねじ
M3
10
0.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799714
M4×12
1パック(11個)
全ねじ
M4
12
0.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799732
M6×12
1パック(8個)
全ねじ
M6
12
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799705
M4×8
1パック(11個)
全ねじ
M4
8
0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
42799723
M5×10
1パック(9個)
-
M5
10
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください